樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
用途着色
成分FRPトナー 07-40X レッド/説明書
使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。
色レッド
容量(g)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100000mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード