7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニックグローブ No.1100R エステー 動画あり
素材がニトリルなので油作業に適しています。 厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。 特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。 汚れが気にならないブラックカラーです。 左右兼用50枚入りで経済的です。
用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用 粉有無なし 材質合成ゴム 滑り止め効果あり 厚さ(mm)0.18 全長(cm)24.5 入数(枚)50 機能耐油/耐薬品 表面特殊テクスチャー仕様 裏面クロリネーション加工
1箱(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。 指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。 サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。
用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスに ブラック 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15 入数(枚)50 エンボス加工外エンボス
1箱(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業 全長(cm)約24 材質ニトリルゴム ブラック 入数(枚)50
1箱(50枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。 粉有無粉無 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、 握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ! 通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。 <伸縮性> 幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください! <優れたグリップ力体験> Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験 を提供します。 <表裏一体加工で作業性をアップ> 表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。 Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果 <タッチスクリーンOK> 近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム(NBR) オレンジ 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 仕様左右兼用、AQL:S2 / 4.0 形状ロール状カフ 伸び(%)500 引張強度(MPa)14
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)