組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
色ホワイトグレー
付属品支柱×4、棚板×4、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×6、ベース×4
高さ(mm)1500
タイプ単体
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4
高さ(mm)1800
タイプ単体
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
色グレー
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式
トラスコ品番283-4529
質量(kg)39
色ホワイト
高さ(mm)1802
材質(本体)スチール
奥行(mm)300
間口(mm)892
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1802
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)892×300×1802
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30mm
外寸法・奥行(mm)300
外寸法・間口(mm)892
棚板内寸・間口(mm)820
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
関連キーワード