組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
仕様組立式
トラスコ品番503-8472
質量(kg)43.3
色グレー
高さ(mm)2104
材質(本体)スチール
奥行(mm)615
間口(mm)890
段数6
耐荷重(kg/段)80
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
組立時間目安/2人30分
外寸法・高さ(mm)2104
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×2104
総耐荷重(kg)400
有効間口(mm)801
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)615
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
均等耐荷重(kg/段)80
1セット
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚
材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)
色ホワイト
タイプ単体
間口(mm)935
耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40
棚ピッチ(mm)25
関連資料(3.16MB)
棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25
総耐荷重(kg)300
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚
材質スチール(アクリル樹脂塗装)
色チョコレートブラウン
タイプ単体
間口(mm)935
耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40
棚ピッチ(mm)25
関連資料(3.16MB)
棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25
総耐荷重(kg)300
関連キーワード