109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
51 税込56
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。 巻方向任意
1パック(20個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
特価
1,488 税込1,637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
1袋(2個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
295 税込325
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
809 税込890
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(5個)ほか
特価
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね 材質SWP-A 表面処理Au(金メッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質クロメート鋼線 ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類圧縮コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 ばねの種類押しばね 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サミニ耐熱用ばね
RoHS
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
646 税込711
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト CADデータあり
1袋(5個)ほか
特価
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304WPB) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
1個
798 税込878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.7 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VG-13 高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)7.35
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.32 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VC-7 高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70 総巻数(巻)8.0 密着高さ(mm)2.88
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)3.5 線径(Φmm)0.4 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VD-10 高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52 総巻数(巻)10.0 密着高さ(mm)4.4
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VB-4 高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00 総巻数(巻)5.5 密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
510 税込561
欠品中

外径(Φmm)8 線径(Φmm)1.2 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VL-22 高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96 総巻数(巻)11.5 密着高さ(mm)13.2
1セット(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷

外径(Φmm)10 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VN-28 高さ(mm)28.0、許容荷重時:20.32 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)18.4
1セット(6本)
880 税込968
当日出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.35 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VC-9.5 高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)4.2
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)15 線径(Φmm)2.6 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VS-42 高さ(mm)42.0、許容荷重時:32.32 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)29.9
1セット(3本)
3,850 税込4,235
当日出荷

外径(Φmm)12 線径(Φmm)2.0 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VQ-34 高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20 総巻数(巻)12.0 密着高さ(mm)23
1セット(6本)
2,580 税込2,838
当日出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.29 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VC-9 高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24 総巻数(巻)9.5 密着高さ(mm)3.05
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷

外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.8 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VH-16 高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)8.4
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VE-11 高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60 総巻数(巻)10.5 密着高さ(mm)5.75
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

外径(Φmm)7 線径(Φmm)1.0 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VK-18 高さ(mm)18.0、許容荷重時:12.00 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)10.5
1セット(20本)
1,110 税込1,221
当日出荷

外径(Φmm)10 線径(Φmm)1 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-101 長さ(m)1
1個
2,830 税込3,113
当日出荷