ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
精密機器への使用可
用途汎用性
材質SWPA
ばねの種類精密圧縮コイルバネ
極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね
材質SWP-A
表面処理Au(金メッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています
小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します
安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます
ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます
環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します
「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
材質ステンレス(SUS304)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.32
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VC-7
高さ(mm)7.0、許容荷重時:3.70
総巻数(巻)8.0
密着高さ(mm)2.88
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.45
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VE-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)4.95
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.29
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VC-9
高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24
総巻数(巻)9.5
密着高さ(mm)3.05
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.7
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VG-13
高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)7.35
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.4
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VD-10
高さ(mm)10.0、許容荷重時:5.52
総巻数(巻)10.0
密着高さ(mm)4.4
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.23
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VB-4
高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00
総巻数(巻)5.5
密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.35
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VC-9.5
高さ(mm)9.5、許容荷重時:5.26
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)4.2
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
外径(Φmm)10
線径(Φmm)1
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-101
長さ(m)1
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-81
長さ(m)1
1個
¥2,640
税込¥2,904
8日以内出荷
外径(Φmm)10
線径(Φmm)1.6
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VN-28
高さ(mm)28.0、許容荷重時:20.32
総巻数(巻)12.0
密着高さ(mm)18.4
1セット(6本)
¥880
税込¥968
当日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.55
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VF-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)5.5
1セット(20本)
¥540
税込¥594
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.5
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VE-11
高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)5.75
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ