外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.23
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VB-4
高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00
総巻数(巻)5.5
密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
外径(Φmm)10
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-103
長さ(m)1
1個
¥3,200
税込¥3,520
3日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
外径(Φmm)20
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-201
長さ(m)1
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
その他許容誤差はJIS2級
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
外径(Φmm)18
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-181
長さ(m)1
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
外径(Φmm)14
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-143
長さ(m)1
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
外径(Φmm)24
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-241
長さ(m)1
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
外径(Φmm)19
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-191
長さ(m)1
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-123
長さ(m)1
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
外径(Φmm)26
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-261
長さ(m)1
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
外径(Φmm)22
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-221
長さ(m)1
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
外径(Φmm)16
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-163
長さ(m)1
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.45
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VE-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)4.95
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)1.2
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VL-22
高さ(mm)22.0、許容荷重時:14.96
総巻数(巻)11.5
密着高さ(mm)13.2
1セット(10本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.55
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VF-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)5.5
1セット(20本)
¥540
税込¥594
翌日出荷
外径(Φmm)12
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VQ-34
高さ(mm)34.0、許容荷重時:25.20
総巻数(巻)12.0
密着高さ(mm)23
1セット(6本)
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
外径(Φmm)15
線径(Φmm)2.6
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VS-42
高さ(mm)42.0、許容荷重時:32.32
総巻数(巻)12.0
密着高さ(mm)29.9
1セット(3本)
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
外径(Φmm)17
線径(Φmm)3.2
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VU-52
高さ(mm)52.0、許容荷重時:42.40
総巻数(巻)13.0
密着高さ(mm)40
1セット(2本)
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類圧縮コイルバネ
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ