5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

関西ペイントJUST H-Sフィラー
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ) 可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5 指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分 硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
8,598 税込9,458
当日出荷

成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ) 可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5 指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分 硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20 適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜 グレー(N-7.0相当) 適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り 適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304) 密度(g/cm3)1.15(温度20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)8(液温20℃) 乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃) 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20 適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜 グレー(N-7.0相当) 適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り 適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304) 密度(g/cm3)1.15(温度20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)8(液温20℃) 乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃) 危険物の性状非水溶性
1個(0.5kg)
2,098 税込2,308
4日以内出荷