465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSソケット 給水栓用 モノタロウ 動画あり
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ管用継手 規格JIS K 6743 公差L(mm)-1~+5
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット HI給水栓用 インサート付 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット HI給水栓用 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 使用流体水道用 接続ねじ種類Rp
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
特価
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSバルブソケット モノタロウ 動画あり
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
使用工具エキスパンダー2、スライダー 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状ソケット 寸法L(mm)64 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷


1個
1,690 税込1,859
翌日出荷


クボタケミックス(クボタシーアイ)透明TS メタル給水栓ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット ねじの種類PTネジ 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05 材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

1個
910 税込1,001
翌日出荷

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状ソケット 材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン 圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa 温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60 最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。 樹脂製アダプター付。
形状ソケット 寸法L(mm)52.5 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。 樹脂製アダプター付。
形状ソケット 寸法L(mm)49 使用工具エキスパンダー2、スライダー 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状ソケット 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rp 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)