こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
仕様クーラーキャップ兼用フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様前後つまみ式
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類丸型レジスター
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304
種類丸型レジスター
表面処理電解研磨
メッシュ(防虫網)16メッシュ
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
フィルター花粉
色コンフォートホワイト
関連資料(0.09MB)
取扱説明書(0.35MB)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター
材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
仕様ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質アルミ
仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
室内用換気口丸型レジスター。
防虫網、防火ダンパー付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類丸型レジスター
温度(℃)72
表面処理電解研磨
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
仕様過給気防止機構付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)40
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
適合パイプSU100(内径Φ100)
通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類丸型換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
種類丸型グリル
屋外用換気口中型グリル。
防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304)
種類厚型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
屋外用排気口グリル。アミ付き。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304)
種類厚型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防虫網付き屋外用排気口グリル。
材質ステンレス(SUS304)
種類薄型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類薄型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類薄型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類厚型グリル
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
網、防火ダンパー(120°)付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類厚型グリル
温度(℃)120
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
種類丸型グリル
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
温度(℃)72
種類薄型グリル
屋外用換気口中型グリル。
防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類丸型グリル
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
屋外用排気口グリル。
・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)
ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質ステンレス(SUS304)
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106
直管相当長(m)(排気)1.9
種類厚型グリル
屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質ステンレス(SUS304)
種類厚型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106
直管相当長(m)(排気)1.9
防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)
ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類厚型グリル
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106
直管相当長(m)(排気)1.9
関連キーワード
1
2
次へ