8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング アイボリ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暗い場所で発光します。
材質アルミ/樹脂コーティング アイボリ蓄光 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

襖や押入れの前でも手すりを連続して取付出来ます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 簡単に取り外しが出来る構造になっています
用途襖や押し入れの前での移動補助に 付属品受側ブラケット左右 1セット 、キャッチソケット 2個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 6本 、金属手すり取付けねじ +皿ドリル3.5×19 4本 材質本体、キャッチソケット、スペーサー:アルミ合金/アダプター、エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い力でスムーズに操作ができます 32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます 急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています 別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本 材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂 径(Φmm)手すり径32/35兼用
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部分が深く通常よりもしっかり引っかかる構造。引っかかる量が多いためパイプなどから外れにくい
クローム
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)