仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)1.6
全長L2(mm)1000
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(STKM)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2.3
全長L2(mm)290
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
全長L2(mm)215
仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
全長L2(mm)215
パイプ形状L型90度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状L型90度曲げ
仕様両端エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(2個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ用フックでパイプと同方向にフックが出るタイプです。
材質鉄(SWRM)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
仕上ユニクロ
使用荷重(kN)0.01
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.6
全長L2(mm)300
長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
関連キーワード