機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)9、8.5×35
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)3.0
幅W(mm)43
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
材質ステンレス
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥7,098
税込¥7,808
12日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)4
材質ステンレス
ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
材質ステンレス
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2
寸法C(mm)37
穴径(Φmm)3.6
材質ステンレス
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。
材質ステンレス
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス
幅(mm)30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)4.5
仕上ヘアライン
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
種類リングキャッチ
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
タイプスクエア型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0949
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
材質(本体)ステンレス(AISI316L)
タイプデルタ型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0948
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です(B-1017)。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
寸法L(mm)80
寸法d(mm)10
寸法W(mm)30
スプリングフックです。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に
トラスコ品番162-9800
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)7
種類スナップフック
寸法L(mm)32
寸法t(mm)4
寸法S(mm)9
寸法W(mm)17
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)7
寸法R(mm)2.5
使用荷重(kN)0.03
1袋
¥639
税込¥703
翌々日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス
種類リングキャッチ
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
材質(本体)ステンレス(SUS316)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途ジョイント金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法D(mm)6
寸法W(mm)14
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装JAN付袋入り
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
表面処理(本体)バレル研磨
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)電解研磨
ネジ式ですので簡単に開閉できます。
線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具
トラスコ品番788-5237
材質ステンレス
質量(g)8
種類リングキャッチ
寸法L(mm)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)3
寸法C(mm)9
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
使用荷重(kN)0.04
1個
¥539
税込¥593
翌日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類フック
表面処理(本体)バレル研磨
ロック機能が付いています。ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
寸法t(mm)5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)6.5
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)25
使用荷重(kN)0.29
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
関連キーワード
1
2
3
次へ