こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質鉄、ステンレス
仕上ヘアライン
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
鉄パイプにステンレス板をまきつけた製品です。
材質ステンレス・鉄
長さ(mm)300
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止ビス
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)25
関連資料(2.56MB)
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番849-2675
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)12
種類Sカン
寸法L1(mm)61.8
寸法S(mm)13
寸法D(mm)3.4
寸法L2(mm)55
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)29.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥179
税込¥197
翌日出荷
簡易的な上がり止めのリブがついています。
適合サイズ(mm)25
材質ステンレス
形状U型ソケット
仕上HL
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
材質ステンレス
適合サイズ(mm)25
形状ソケット
仕上鏡面
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
適合サイズ(mm)25
材質ステンレス
形状ソケット
寸法A(mm)25.5
寸法D(mm)45
寸法E(mm)3.5
寸法B(mm)17
寸法C(mm)26.5
仕上HL
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
材質ステンレス
仕様回転止ねじ付
形状直通
サイズ25mm通
仕上鏡面
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
材質ステンレス
寸法A(mm)29.5
寸法B(mm)20
寸法B1(mm)17.5
寸法H(mm)42
寸法L(mm)60
寸法P(mm)43
仕様回転止ねじ付
形状直止
サイズ25mm片
仕上鏡面
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
寸法F(Φmm)45.0
寸法E(Φmm)32.5
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
付属品取付ネジ
形状ソケット
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
穴径(mm)5.5/10
付属品取付ビス 回転止めネジ
材質ステンレス
仕上鏡面
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
種類Sカン
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状L通
材質ステンレス
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状L止
材質ステンレス
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
形状直通
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
形状直止
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
形状直止
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ