金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16
寸法A(mm)30
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)27.2
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)9、8.5×35
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)3.0
幅W(mm)43
二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途補修・保護部材などに使用されています。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
穴の有無穴無
小型扉、点検口、引込戸の木口用の取手。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途小型扉、点検口、引込戸の木口用の取手
材質ステンレス鋳物SCS14
全長(mm)48.5
幅(mm)39.5
色鏡面
奥行(mm)12.5
取付ねじ皿タッピンネンネジ4×16mm
取手取手
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス
長さ(mm)55
形状台座
高さ(mm)79
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
色シルバー
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス
長さ(mm)100
形状通しコーナー
高さ(mm)100
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス
長さ(mm)125
形状右ストッパー
高さ(mm)79
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
用途手摺45Φ用直受ブラケット
軸径(Φmm)16
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:45
アングルを組み立てるときに使う金具です 。イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス
長さ(mm)125
形状左ストッパー
高さ(mm)79
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
用途手摺45Φ用壁付半受けブラケット
軸径(Φmm)16
材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)手摺:45
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
仕様ボルト、ナット・落し受座付
材質/仕上ステンレス
質量(g)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
1組
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥7,098
税込¥7,808
12日以内出荷
材質ステンレス
1個
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質ステンレス
材質鉄、ステンレス
仕上ヘアライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)4
材質ステンレス
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2
寸法C(mm)37
穴径(Φmm)3.6
材質ステンレス
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ