片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ステンレス
ボルト穴径(Φmm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5
関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
用途家財の補強,資材の連結
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
高さ(mm)80
質量(g)55
奥行(mm)80
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い設置面に最適な吊り金具です。
トラスコ品番335-3902
材質ステンレス
使用荷重(kg)20
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
寸法P(mm)573
寸法L(mm)598
寸法(mm)600
付属品ネジ:M8×75mm
適合扉厚(mm)10~40
寸法(Φmm)25
取手取手
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
付属品カットアンカー
トラスコ品番849-1555
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)33
種類洋折釘
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11
寸法D(mm)6
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)10
寸法T(mm)2
寸法W(mm)25
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.20
材質(カットアンカー)鉄
1個
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
トラスコ品番849-1554
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)93
種類洋折釘
寸法L(mm)22
寸法H(mm)50
ねじ径M-10
ドリル径(Φmm)14.5
寸法D(mm)10
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)13
寸法T(mm)2
寸法W(mm)40
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.98
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
トラスコ品番849-1556
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)57
種類洋折釘
寸法L(mm)22
寸法H(mm)40
ねじ径M-8
ドリル径(Φmm)12.5
寸法D(mm)8
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法W(mm)33
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.49
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1793
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)30
種類スナップフック
寸法L(mm)61
寸法d(mm)9
寸法S(mm)11
寸法D(mm)6
寸法W(mm)35
寸法R(mm)5.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.69
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1792
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)245
種類スナップフック
寸法L(mm)120
寸法d(mm)18
寸法S(mm)26
寸法D(mm)12
寸法W(mm)70
寸法R(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.96
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1791
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)136
種類スナップフック
寸法L(mm)102
寸法d(mm)15
寸法S(mm)22
寸法D(mm)10
寸法W(mm)58
寸法R(mm)10
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1794
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)70
種類スナップフック
寸法L(mm)81
寸法d(mm)11
寸法S(mm)18
寸法D(mm)8
寸法W(mm)46
寸法R(mm)7
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
材質ステンレス
仕様両穴タイプ
寸法(mm)50×50×3.0t
長穴(mm)13×40
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
材質ステンレス
仕様両穴タイプ
幅(mm)40
厚さ(mm)3.0
長穴(mm)11×40
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥94
税込¥103
4日以内出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)9、8.5×35
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)3.0
幅W(mm)43
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
関連キーワード