15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所スナップフックD型
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 寸法F(Φmm)45.0 寸法E(Φmm)32.5 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番849-1048 長さ(mm)88 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

トラスコ品番849-1053 長さ(mm)65 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
3日以内出荷

材質ステンレス シルバー 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)4.5 内形寸法(mm)35×20 口の開き(mm)19
1個
705 税込776
8日以内出荷

トラスコ品番849-0744 長さ(mm)76 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

水本機械製作所ウォールフックPD型
エコ商品
材質ステンレス 種類ウォールフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングフックです。 荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所スナップフックWD型
エコ商品
材質(本体)ステンレス 質量(g)32 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147
1個
639 税込703
4日以内出荷

ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1889 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)32 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)0.15
1個
729 税込802
翌日出荷

スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1114 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)17 種類スナップフック 寸法L(mm)50 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W(mm)30 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
619 税込681
翌々日出荷

スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1116 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)69 種類スナップフック 寸法L(mm)80 寸法S(mm)12 寸法D(mm)8 寸法W(mm)45 寸法d1(mm)8.5 寸法d2(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1115 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)29 種類スナップフック 寸法L(mm)60 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 寸法W(mm)34 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
769 税込846
翌日出荷

スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1113 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)135 種類スナップフック 寸法L(mm)100 寸法S(mm)15 寸法D(mm)10 寸法W(mm)55 寸法d1(mm)11.5 寸法d2(mm)16 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷