12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)445 引張強度(MPa)27.3 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)12(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2180
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス
1枚
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ 規格JPI-7S-75
1枚
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~150 最高使用圧力(MPa)1.5 圧縮率(%)約15(25MPa時) 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性 締付圧力(N/mm2)14.7
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。
材質PTFE
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。 シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途各種腐食性流体、有機溶剤 汚染を嫌う流体 電気絶縁性を必要とするところ 規格JPI-7S-75
1枚
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~200 最高使用圧力(MPa)2 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)1 特性耐薬品性
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。 特性耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用中パッキン 温度範囲(℃)-200~200
1枚
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール 材質ふっ素樹脂、水 使用温度範囲(℃)~260 適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール 色相クリーム色 特性耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水 標準塗布量(g/m2)約50(2m2/チューブ)
1個(65cc)
6,298 税込6,928
当日出荷