壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙
耐熱温度(℃)80
横(cm)100
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。
色黄色×黒色
幅(mm)355
長さ(m)0.9
厚さ(mm)12
質量(kg)5
トラスコ品番412-7811
材質合板
形状L字型
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。
材質EPDMスポンジ
長さ(mm)1000
幅(mm)110
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。
材質EVA樹脂
形状波型
幅(mm)600
厚さ(mm)9
全長(mm)900
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプのシートです。わんぱくなネコちゃんのひっかきにも負けないくらいしっかり貼りつく強力ガードタイプです。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。表面についた汚れを拭き取ることができるので、お子様のイタズラ対策にも最適です。やんちゃなペットからしっかりと壁紙のキズ・汚れをガードしたい方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質塩化ビニール、アクリル系粘着剤、保護フィルム
耐熱温度(℃)60
横(cm)100
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)グレー
両面テープあり
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)90×90
厚さ(mm)17
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
1枚
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
形状半月型
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。
材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙
色TO
寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
1枚
¥879
税込¥967
5日以内出荷
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
壁や柱にシールのように簡単に貼るだけで、猫のひっかきキズを防ぐことができるシートです。透明ですので室内の外観を損ねることがありません。縦は猫が背伸びをしても届かない90cm、横は柱3面を保護できる30cmです。シート裏面のはくり紙に数字目盛りがついているので、切って使用する際も便利です。
材質塩化ビニル
色透明
寸法(幅W×高さH)(mm)900×300
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
お手軽カンタン!ペット保護シリーズ。気負わずに気軽に貼れる!30mm角サイズの「かんたんseries」登場!。ワンちゃんの床のひっかき…ネコちゃんのツメとぎに…
用途ペットのいたずらから壁紙・フローリングを守ります
縦(cm)30
横(cm)30
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質EVA樹脂
幅(mm)1200
厚さ(mm)9
質量(kg)2.2
サイズ大
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(mm)1800
長さ(m)1.8
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400
タイプ両開き
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品ビス、プラグ(各4本)
材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色黒
質量(g)約650
番号(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130
ロックダイヤル式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
配線ケーブルを傷つけることなく保護します。
ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
長さ(m)1
コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応 ペントレー付(折りたたみ可能、取り外し不可) 片面のみ
色板面色:ホワイト 枠色:シルバー
枠の色シルバー
2018年トラスコ掲載ページ10 0590
こんなお得な商品も!

養生シート プラダン製
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
環境にやさしいポリプロピレンを使用。
軽量なのに優れた緩衝性。
耐水・耐油・耐薬品性に優れている。
リサイクル可能。
幅(mm)900
厚さ(mm)2.5
全長(mm)1800
寸法(mm)900×1800
色ナチュラル
目付(g/m2)300
1セット(20枚)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
適合(支柱):Φ76.3mm
支柱(mm)Φ76.3×340
ベース寸法(mm)200×200
ベース厚さ(mm)4.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション
用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。
材質本体:ABS、ベルト:ナイロン
テープ幅(mm)48
色(本体)黒
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)35×35
厚さ(mm)8
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM4
ホワイトボード、アルミ枠仕上げ。
粉受、黒板消し、マグネットは別売りとなります。
用途工場、施設、駐車場等の立入禁止などの区画分けに。
仕様片面印刷
材質(本体)ABS / (ベルト)ナイロン
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)約5(可視部)
色(柄)黄×黒(トラ柄)
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)15.5
取付穴径Φ8×20
取付穴数3
面取り30mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
材質オレフィン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×2500
アズワン品番64-7944-04
1枚
¥4,170
税込¥4,587
8日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)21
取付穴径Φ8×20
取付穴数5
面取り50mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
仕様●アクセサリタイプ:保護側壁●併用可能製品:E3Z
アズワン品番65-7281-55
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。
外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!!
外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。
内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。
主材質高衝撃ABS樹脂
色オフホワイト
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
欠品中
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370
ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)横325×縦33
場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。
取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に
付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 118 060
カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。
用途各種パネル施工用専用接着剤
主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード
成分イソプロピルアルコール、有機スズ化合物、粘度調整剤、トリブチルスズ化合物(不純物として)
材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤
色白色
比重1.58
標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。
不揮発分0.96
貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合)
指触乾燥時間(分)10
外観ペースト状
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
主なワークパーツ
1本(333mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ