89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,970 税込2,167
当日出荷

内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど 材質外筒:SUS304/内筒:鋼管 仕上鏡面(横目)
1本
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60 穴径直径4mm
1個
255 税込281
当日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)185 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.7mm 全高(mm)70.2 プレート60.4mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質SUS304 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径3.7mm 全高(mm)70.2 プレート60.4mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47 穴径直径3.5mm
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)92 プレート65mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1セット(4本)
6,700 税込7,370
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磨仕上(#400)。
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)角パイプキャップ
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス 材質SUS304(鏡面仕上) 適合パイプ径(Φmm)32 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
679 税込747
翌々日出荷

ケージーパルテック足掛金具用パイプ
足掛金物用オールステンレスパイプ。耐食性に優れたオールステンレスパイプです。
用途足掛金具用パイプとして 厚さ(mm)1.2 仕上研磨仕上
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに 材質スチール+SUS304ステンレス 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1.1 タイプ丸パイプ 呼び32mm 外径(Φmm)32 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
945 税込1,040
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パイプ形状クランク型 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質ステンレス製(SUS304 #400)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質ステンレスSUS304 付属品2本付き 形状U型ソケット 寸法A(mm)35 寸法D(mm)18 寸法E(mm)36 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)32.5 仕上ヘアライン
1個
289 税込318
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4 適合パイプ径(Φmm)32 アズワン品番64-7904-61 入数3個
1個(3個)
450 税込495
当日出荷

1個
490 税込539
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具 材質ステンレスSUS304 形状ソケット 呼び32mm 寸法A(mm)60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)32.5 寸法C(mm)23 寸法P(mm)41.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレスソケット(SUS304)
付属品取付ビス(ステンレス) 材質SUS304 形状ソケット 仕上ヘアライン
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法E(Φmm)32.5 種別 形状直通 仕上ヘアーライン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法E(Φmm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法P(mm)32.5 種別 形状直止 仕上ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 パイプ径(Φmm)32 呼び径(Φmm)32 形状ソケット 付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本 寸法A(mm)Φ60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)Φ32.5 寸法C(mm)23 仕上ヘアーライン 使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)