座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)120
寸法A(mm)26
適合ねじ皿頭ねじ
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)105
寸法A(mm)20
適合ねじ皿頭ねじ
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)75
適合ねじ皿頭ねじ
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3361
質量(g)160
寸法L(mm)150
寸法d(mm)5
寸法A(mm)30
寸法B(mm)55
寸法C(mm)55
適合ねじ皿頭ねじ
寸法T(mm)5
寸法W(mm)16
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)90
適合ねじ皿頭ねじ
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)45
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)13
寸法B(mm)22
適合ねじ皿頭ねじ
寸法T(mm)3
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3362
質量(g)18
寸法L(mm)30
寸法d(mm)4
寸法A(mm)10
寸法B(mm)15
適合ねじ皿頭ねじ
寸法T(mm)3
寸法W(mm)16
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)60
寸法d(mm)4.5
適合ねじ皿頭ねじ
寸法T(mm)3
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
トラスコ品番849-3363
質量(g)21
寸法L(mm)35
寸法d(mm)4
寸法A(mm)10
寸法B(mm)20
適合ねじ皿頭ねじ
寸法T(mm)3
寸法W(mm)16
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途角材の固定、補強に
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途垂木などの角材の固定などに
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
ステンレスSUS304の角バンドです。
用途垂木などの角材の固定などに
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)32
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)30
寸法C(mm)25
板厚(mm)3
木ねじ寸法(mm)2.7(推奨)
ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
長さに応じて寸切りは(1/4) パイプ(Φ16もしくはΦ19)は別途用意してください。(Φ16~Φ19)
材質SUS304
仕上生地
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途水栓柱を固定する金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。
材質SUS304
角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス
仕上HL(ヘアーライン)
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
ステンレス製で錆にくい柱受金物です。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)500
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
寸法B(mm)19
板厚(mm)3
穴径(Φmm)4.3
接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状L型
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。
角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質SUS304ステンレス
仕上HL(ヘアーライン)
寸法t(mm)4
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
平面のL字型をした連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、角部分の補強として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS304
仕上HL
取手ケースハンドル
関連キーワード