機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。
用途木材の接合などに。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)3
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。
角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質SUS304ステンレス
仕上HL(ヘアーライン)
寸法t(mm)4
ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
幅(mm)20
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
段差が2箇所ある、20ミリ巾のステンレスプレート金具です。
用途木材の接合などに。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法B(mm)20
寸法D(mm)11
寸法F(mm)16
寸法G(mm)28
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
関連キーワード