81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)60
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)25 厚さ(mm)2
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスL型ブラケット
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質SUS304 ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フジテック・ジャパンジョイント金具 等辺アングルL型
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2
1箱(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
1,298 税込1,428
3日以内出荷

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

昭和コーポレーションステンレスL型ブラケット
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質SUS304 ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス L型フック
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック 表面処理(本体)バレル研磨
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アイストラップL型
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。 材質SUS304 寸法L(mm)73.5 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)40 寸法P(mm)63 寸法H1(mm)10 H(mm)15
1個
389 税込428
4日以内出荷

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2
1箱(5個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ 種類洋折釘 表面処理(カットアンカー)ヘアーライン 寸法T(mm)2 表面処理(本体)ヘアーライン 材質(カットアンカー)
1個
特価
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。 セット内容カットアンカー付 材質ステンレス(SUS304) 種類洋折釘 寸法T(mm)2 材質(カットアンカー)
1袋
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットアンカー付きのL型フックです。
材質ステンレス(SUS304) 種類洋折釘 寸法t(mm)2
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス両穴L型ブラケット
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質SUS304 ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様【セットビス】鉄M8×65 付属品鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。) 材質SUS304ステンレス 取手ハンドル
1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスL型バーハンドル
エコ商品
ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)550 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手 適合ガラス厚(mm)8~12 分野建築
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質304ステンレス 幅(mm)19 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)20 穴径(mm)5.5
1本
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス両穴L型ブラケット
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質SUS304 ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として 材質SUS304 材質(ねじ部)SUS304相当 取付穴(ねじ)十字穴
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質ステンレス製(SUS304 #400)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パイプ形状L型90度曲げ 仕様両端エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(2個) 材質ステンレス製(SUS304 #400)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)