材質SUS304
仕上ヘアーライン
幅(mm)19
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
表面処理ヘアーライン
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
材質ステンレス(SUS304)
適合ねじ皿頭ねじ
仕上ヘアライン仕上げ
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
L字型の連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
材質SUS304
幅(mm)15
表面処理ヘアライン
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2
【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質304ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2
ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。
用途固定や接合に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
穴数4個
細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
寸法B(mm)19
板厚(mm)3
穴径(Φmm)4.3
L字型の補強金物です。木材などに補強や連結に使用する金物です。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
ステンレスで巾広の等辺L型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質ステンレスSUS304
寸法B(mm)30
板厚(mm)3
穴径(Φmm)4.1
ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
L字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
形状L型
質量(g)33
使用荷重(kg)20
対応MODEL:HL-6
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
幅広タイプのL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
リブ付きで強度が高いです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
L字型の連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
平面のL字型をした連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、角部分の補強として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード