10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨
1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
849 税込934
3日以内出荷

皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-1491 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)50 種類アイプレート 寸法H(mm)30 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法A1(mm)37 寸法h(mm)26.5 寸法A2(mm)24 使用荷重(kN)0.29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水本機械製作所ステンレス T型ナット
2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。
用途壁面を利用した様々な用途に。 トラスコ品番205-0334 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)42 種類その他金具 寸法A(mm)20 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8413-90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水本機械製作所ステンレス T型アイ
皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。 トラスコ品番205-1885 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)50 種類アイプレート 寸法H(mm)30 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)5 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法A1(mm)37 寸法h(mm)26.5 寸法A2(mm)24 H(mm)30 使用荷重(kN)0.29
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)285 最大適合板厚(mm)4 取手取手 表面仕上げ鏡面バフ研磨 番号:TAK60 タキゲンコード4144
1個
12,467 税込13,714
4日以内出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5、7×30 板厚(mm)2.0
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンレス T字
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のT字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個×5パック)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)