商品豆知識
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
質量(g)161
タイプ環付
種類カラビナ
寸法L(mm)113
寸法S(mm)18
寸法D(Φmm)10
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)60
参考使用荷重(kN)2.3
入数10
使用荷重(kN)2.30
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
質量(g)156
タイプ環なし
種類カラビナ
寸法L(mm)113
寸法S(mm)22
寸法D(Φmm)10
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)60
参考使用荷重(kN)1.96
入数10
使用荷重(kN)1.96
ステンレス製のマガタマフックです。
D型金具への接続に非常に便利です。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類アイスナップ
寸法L(mm)50
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)10
寸法D1(mm)2
寸法W(mm)24
参考使用荷重(kN)0.2
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上
種類屋内用
関連キーワード