23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UH3000WP-JA 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D 動画あり
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房に ひょう量(g)3000 付属品取扱説明書 トラスコ品番856-1195 質量(kg)0.42 種類電子天秤 電源単3乾電池2個 再現性2g 目量(g)1 外形寸法D(mm)161 外形寸法W(mm)150 外形寸法H(mm)74 計量皿寸法(mm)Φ150 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 直線性±2g 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

カスタム精密はかり
RoHS
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g)50 最小表示(g)0.001 本体質量(g)約210(電池含まず) 精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm)65 機能液晶バックライト 表示形式デジタル 使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ3分(解除可) 風袋引方法あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
種類上皿はかり 消費電力(W)0.05 (MAX.) 電源単1形乾電池×6本(付属) 定格電圧(V)DC 9 計量皿寸法(mm)230×230 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2) 表示形式デジタル 文字寸法(mm)23(H)×12(W) 防塵防水性能IP65準拠 電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時) 風袋引方法あり 計量皿形状
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
用途計量物の計測、測定に。 トラスコ品番160-6378 寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130 電源単4形乾電池×2個(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)130×180×30 目量(kg)5 検定対象外 計量皿形状
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Yamato(大和製衡)デジタル上皿はかり
デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ。簡単操作でスピーディーに計量!
用途【特徴】。使用場所を選ばない2電源仕様。載皿は取り外して丸洗い可能。大きく見やすいデジタル表示。簡単ワンタッチ操作。検定外品(取引証明以外用) 材質(載皿)ステンレス 質量(kg)1.6 材質(本体)ABS樹脂 種類電子天秤 寸法H(mm)98 消費電力(W)0.1 定格電圧(V)3.7 寸法D(mm)285 寸法W(mm)244 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×200 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。 薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。 オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。
付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿 材質ステンレス、PC/ABS、ABS、シリコン 寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218 質量(kg)約1.2(乾電池を含む) ステンレス 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類デジタルスケール 電源(V)DC6V 単3形乾電池×4本 ひょう量(kg)2 電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本 最小表示(g)1 文字高(mm)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51 保護等級IP65 機能地域設定、自動パワーオフ(約6分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約6分 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿 材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン 寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263 質量(kg)約2.2(乾電池を含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 2000g 材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類デジタルスケール 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売) ひょう量(kg)2 電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>) 最小表示(g)1 文字高(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114 保護等級IP67 機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約300 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続) 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーハウスナビゲーターNVT
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 測定単位g、kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1セット
71,980 税込79,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
寸法(mm)本体/242×288×H113~120、表示/13.5×H30 種類上皿はかり 電源(V)DC6(単一乾電池4本付属) 消費電力(W)通常0.03 計量皿寸法(mm)228×198 表示形式デジタル 自重(kg)約2.5(電池込み) 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位kg
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿 質量(kg)0.5 電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台) 校正外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41 測定単位g ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm 風袋引き範囲0~最大ひょう量 バッテリー稼動時間1000時間 ひょう量単位g
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂 質量(kg)0.4 電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台) 校正外部分銅による校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41 測定単位g ディスプレイLCD表示 風袋引き範囲0~最大ひょう量 安定時間(秒)2 バッテリー稼動時間約300時間 画面寸法(mm)15 ひょう量単位g
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オーハウスナビゲーターNV
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿 校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用 風袋引き範囲ひょう量まで バッテリー寿命270時間 ひょう量単位g
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース 材質ABS、PET ホワイト 測定範囲0~100g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個) ひょう量(kg)0.1 電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用 最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5 文字高(mm)8 連続使用時間(時間)約100 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5 最小目盛0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72 保証期間1年 オートパワーオフ約3分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 学校教育用やキッチンスケールとして最適。 シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。 どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。
質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約300 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 安定時間(秒)2
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
種類個数計 表示形式デジタル 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm) 安定時間(秒)2以内 電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114 質量(kg)4.2 ひょう量単位kg
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 本体寸法(mm)135×201×41 表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約1000 風袋引き範囲0g~最大ひょう量 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

計量スピードが大幅UP(メーカー従来比30%UP) 青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。 テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。 容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。
用途定量詰め、欠品チェックに威力を発揮。 セット内容モニター用マンガン乾電池 材質/仕上本体:ABS樹脂製、載皿:ステンレス製 質量(kg)3 電源単1形乾電池2本 計量皿形状
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イシダITM-150
ひょう量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能なスタンダード電子質量はかりです。
仕様【マルチレンジ】風袋引き範囲:59.98kg・風袋引き範囲:149.95kg 種類電子天秤 ひょう量(kg)150 電源専用ACケーブル(標準搭載)/単一乾電池6本(別売) 本体質量(kg)約2.3 最小表示(kg)0.4、1 表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ 計量皿寸法(mm)400×500 目量(kg)0.02(0~60kg)、0.05(0~150kg) 精度等級Ⅲ級 風袋引方法あり 計量精度1/3000 計量皿形状
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
種類一体型スケール 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)270.9×198.4 インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス) 画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3 センサーロードセル 精度1/3000マルチレンジ 通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約14 表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引 仕様質量検出:ロードセル
1台ほか
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)270.9×198.4 インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス) プリンターダイレクトサーマル方式 画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3 通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約14 表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
1台ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)