商品豆知識
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2
材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)108
高さ(mm)330
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.9
光束(Lm)235
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.6
直径(Φmm)124
高さ(mm)170
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光束(Lm)420
アズワン品番64-9327-32
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)セード:Φ272
高さ(mm)35
質量(g)約560
消費電力(W)3.9
口金E26
定格消費電力(W)100まで
全光束(Lm)512
コード長さ(mm)800
光源LED(電球色2700K)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131
光束(Lm)512
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
有効長(m)(コード)0.4~1.1
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光の可否不可
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)565~1365
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)1.3
色銅メッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)261
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)799~1399
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)150
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)304
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)180
高さ(mm)150
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.2
光束(Lm)355
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)4.9
材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
直径(Φmm)124
高さ(mm)170
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質シリコン(乳白)
長さ(mm)1300~600
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
取付引掛シーリング
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)
質量(kg)0.8
色ホワイトブロンズメッキ
取付レール取付専用
高さ(mm)155
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)9.5
全高(mm)693~1293
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)95
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)61.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)585
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)0.7
色真鍮古味
取付レール取付専用
高さ(mm)199
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)737-1337
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)120
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
高さ(mm)227
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)385
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
きらりと輝く美しさ。
一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。
下方向にしっかり光を広げる。
要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
幅(mm)Φ80
質量(kg)0.5
高さ(mm)170
タイプ直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
明るさ25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)300
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可能
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)794~1394
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)80
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)422
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:鋼
質量(kg)1.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)215
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)1020-1820
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)350
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)3.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
全高(mm)1090~1890
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)400
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)
質量(kg)0.7
色真鍮古味
取付引掛シーリング
高さ(mm)199
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)508-1308
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
幅(Φmm)120
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダント。シンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
高さ(mm)186
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
全高(mm)724-1324
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)76
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)532
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
消費電力(W)4.9
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
明るさ白熱球60W相当
繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
仕様調光器:不可
材質(本体)樹脂系(白色)
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)□450
質量(kg)2.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)140
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
全高(mm)304~704
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:美濃和紙
幅(mm)□560
質量(kg)1.9
取付引掛シーリング
高さ(mm)220
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
適用畳数~8畳
国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。
仕様調光器:不可
材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□520
質量(kg)3.9
取付引掛シーリング
高さ(mm)155
材質(本体)杉
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)515~685
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。
仕様調光器:不可
材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)
幅(mm)□580
質量(kg)4.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)142
材質(本体)杉
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)502~672
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
仕様調光器:別売
材質グローブ:アクリル(乳白・透明)
質量(kg)0.4
高さ(mm)92
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)118
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)690
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄
仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(透明)
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
色温度(K)2700
幅(Φmm)267
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)572
調光の可否不可
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。定番の合わせやすいブラック
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アルミ(黒色)
質量(kg)0.5
高さ(mm)96
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)121
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)470
調光率(%)連続調光100-5・調色
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。落ち着いた淡いブルー系
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アルミ(薄水色)
質量(kg)0.5
高さ(mm)96
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
幅(Φmm)121
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。鮮やかなバーミリオン系
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アルミ(赤色)
質量(kg)0.5
高さ(mm)96
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
幅(Φmm)121
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)559
材質(本体)鋼(マットブラック色)
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
全高(mm)899~1699
幅(Φmm)300
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
仕様調光器:不可
質量(kg)1.8
高さ(mm)215
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
全高(mm)347~1747
構造簡易防雨型
色温度(K)2700
幅(Φmm)240
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)352
調光の可否不可
仕様調光器:別売
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
質量(kg)1.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)376
材質(本体)鋼(銅ブロンズメッキ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)563~1876
色温度(K)2700
幅(Φmm)240
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)156
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
光の雫が滴り落ちるように散りばめられた、クリスタルガラスのきらめき。シンプルな意匠に宿した至極の輝きが、空間をラグジュアリーに彩ります。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質飾:クリスタルガラス
幅(mm)118
質量(kg)0.9
高さ(mm)290
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)673
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.6
高さ(mm)328
材質(本体)アルミ(黒色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)512
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ