非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所
ちょう度No.2
色半透明白色
商品タイプシリコングリース
特性絶縁、耐熱性
仕様NSF/USDA:H1
種別チューブ
使用温度範囲(℃)-40~260
使用目的真空グリース、絶縁グリース
体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃)
粘度(NLGI)2
蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12
アズワン品番1-5587-01
危険物の類別非危険物
絶縁耐力400V/mil(50mil gap)
適合用途チューブ
1本(85g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255
色半透明
成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン
使用温度範囲(℃)-40~260
比重1.01
不揮発分0.2%(200℃、1h)
誘電率3.0%(100Hz)
離油度(%)0.6(200℃、1h)
危険物の類別非危険物
散逸率0.0001%(100Hz)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁耐力500Volts/Mil
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
商品タイプシリコングリース
1本(85g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
用途高温潤滑用
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用
成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
種別低温潤滑用
使用温度範囲(℃)-60~+180
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
適合用途低温潤滑用
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲-30℃~+200℃
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
商品タイプシリコングリース
1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護
色半透明白色
仕様(USDA/NSF)H1
性能(真空)1×10^-12mmHg
使用温度範囲(℃)-40~+260
容量(g)50
使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水
混和ちょう度280
アズワン品番3-9270-01
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1個(50g)
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。
米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。
使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-60~280
規格NSF H1 / InS H1
ちょう度2
使用目的潤滑
滴点なし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性
商品タイプシリコングリース
1本(200g)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。
シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。
特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど)
使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性
商品タイプシリコングリース
FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用
仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下
使用温度範囲(℃)-30~+200
ちょう度(25℃/混和)296
比重(25℃)1.5
滴点(℃)259
揮発分(200℃×24h)1.4%
外観白色グリース状
危険等級その他のもの
離油度(%)(200℃/24h)3.4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプシリコングリース
適合用途耐溶剤潤滑用
関連キーワード