ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番351-6377
質量(kg)151.60
色グレー
高さ(mm)2411
奥行(mm)931
間口(mm)1861
段数6
耐荷重(kg/段)300
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2411
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×931×2411
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)1740
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)931
外寸法・間口(mm)1861
棚板内寸・間口(mm)1740
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
関連キーワード