Cat.5e U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル
材質(シース)PE/PVC
ケーブルスタンダード
概算質量(kg/km)55
伝送速度(Gbps)1
導体サイズ(AWG[mm2])24
細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e
構造より線(撚線)
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)3.8
シールドU/UTPケーブル
結線方式ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])28
Cat.6 U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなし
シールドU/UTPケーブル
使用場所屋内
こんなお得な商品も!

溶接棒 ステンレス鋼用 少量
モノタロウ
¥599
税込¥659
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に
タイプSUS304ステンレス
色棒端色:黄色
備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL
AWS規格A5.4 E308-16該当
適合SUS304
JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)11
外径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
1袋(100枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)
100個箱入り。ブーツ無し。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
1箱
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケーブル長(m)100
構造単線
ケーブルスタンダード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304
材質ステンレス鋼
色銀白色
JIS規格Z3321 YS308該当
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
識別色黄(端色)
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。
AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。
アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。
スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6
トラスコ品番496-2842
質量(g)513
1袋(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付
100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
1箱
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)
AWG28 RJ45コネクタ。
Cat5e,Cat6共通になります。
ブーツ無し 単線、撚線対応。
規格Cat.6/Cat.5e
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Cat5E UTPケーブル(エコ)
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。
1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
色ブルー
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
伝送帯域(MHz)350
爪折れ防止あり
単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。
ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。
部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
Cat6エコ仕様UTPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
関連キーワード