高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度JIS2級
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理淡い金色仕上げ
食付2.5
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5
突き出しセンタ有無無
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
驚くほど早い超高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
精度JIS2級
食付き部の山数5
表面処理淡い金色仕上げ
食付5
タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質HSSV
ねじの種類VSP
1ランク上の満足感。特殊表面処理で耐久を高め刃欠けを防ぐ。EXZ-SFTは全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途主に中炭素鋼での低速領域での止まり穴加工に
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料(2.68MB)
スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
材質HSSV
溝数3
ねじの種類LT-LOSP-3H
表面処理HOMO
食付3P
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
溝数3
ねじの種類LT-TGN
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
材質HSSV
溝数3
ねじの種類TSP
表面処理HOMO
食付1.5P
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3
表面処理HOMO
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSP
溝数3
ねじの種類ZC-GN
表面処理HOMO
食付5P
食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5
突き出しセンタ有無無
食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。
切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質粉末ハイス(CPM)
表面処理VIコーティング
ねじれ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。
RoHS指令(10物質対応)対応
食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
ねじの種類TSP-3H
表面処理HOMO
食付2.5P
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無無
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
用途アルミ合金鋳物の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
関連資料(1.08MB)
食付き(P)2.5
突き出しセンタ有無無
関連キーワード
1
2
次へ