64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3 表面処理HOMO
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 材質HSS-P 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ 食付5P 関連資料(2.68MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
1本
1,688 税込1,857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー) 動画あり
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理VIコーティング ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 材質HSS-P 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理NX 食付4.5P 関連資料(1.79MB)
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用スパイラルタップ F-SP
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップ LS-PO V
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP
RoHS
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工 関連資料(0.84MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
材質HSSV 溝数3 ねじの種類LT-LOSP-3H 表面処理HOMO 食付3P
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS
RoHS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
溝数3 ねじの種類LT-TGN
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
材質HSSV 溝数3 ねじの種類TSP 表面処理HOMO 食付1.5P
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工 関連資料(6.57MB)
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゼロチップガンタップ ZC-GN TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSP 溝数3 ねじの種類ZC-GN 表面処理HOMO 食付5P
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT V
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
ねじの種類TSP-3H 表面処理HOMO 食付2.5P
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井) 動画あり
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-HT 表面処理AICrN
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 材質超硬 形状下穴:通り 規格JIS 等級P3 溝数4 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ 食付4P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工 関連資料(2.14MB)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)