285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

JISⅡ級。UNC(アメリカねじ並目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。 材質HSS 幅(mm)5.5 全長(mm)75 呼びUNC3/8×16 喰付き部の山数1.5P(上)
1本
2,170 税込2,387
当日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)


1個
1,400 税込1,540
当日出荷

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 ねじの種類UNC 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 材質HSS(ハイス)
1本
850 税込935
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ユニファイねじ(並目)用ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。 材種HE
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。 材種HE
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 幅(mm)14.5 全長(mm)110
1本
5,880 税込6,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 材質HSS(ハイス)
1本
850 税込935
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)115 質量(g)186 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)38 呼び7/8”×9 首下長(mm)63 シャンク径(mm)17
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 幅(mm)13 全長(mm)115 質量(g)187 ピッチ喰い付き:1.5P 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼び7/8”×9 シャンク径(mm)17
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通り穴用。中タップ(喰付5P)。
材質HSS(ハイス) サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入) 質量(g)総質量:514 ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
35,000 税込38,500
翌日出荷

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種B150
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。 材種D110
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種B110
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種C110
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。 材種D110
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。 材種C110
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。 材種C145
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。 材種P1PM
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入) 質量(g)総質量:514 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
39,600 税込43,560
翌日出荷

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。ステンレス鋼用。 材種C110
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。非鉄金属用。 材種D150
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UNC ねじタップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます
仕様ねじサイズ = #6 UNCタイプ = ストレート溝ねじ規格 = UNCねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 3.55mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 32TPI
1セット
3,198 税込3,518
5日以内出荷