こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の山数5山
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・黄銅の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数3
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番153-7094
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)100
ピッチ(mm)0.7
呼び寸法M4
溝数3
下穴径(Φmm)3.38
シャンク長(mm)40
ねじ長さ(mm)11
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
首下長(mm)31
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
加工ねじメートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)7
精度表記P級
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじウィットねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質超微粒超硬合金(HF)
溝数3
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高くなってます。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8705
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【四角部】8
全長(mm)70
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
先端上
溝数4
下穴径(Φmm)6.85
シャンク長(mm)36
ねじ長さ(mm)19
精度P4
食付き部の山数1.5
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)6.2
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ