用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
セット内容先・中・上
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8314
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【四角部】8
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
先端中
溝数3
下穴径(Φmm)8.6
シャンク長(mm)38
ねじ長さ(mm)23
精度P3
食付き部の山数5
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P3
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記P級
左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番152-8577
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)62
呼び寸法W1/4
溝数3
下穴径(Φmm)5.13
山数20
シャンク長(mm)33
ねじ長さ(mm)15
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
首下長(mm)26
シャンク径(mm)6
シャンク四角部(mm)4.5
加工ねじウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)7
精度表記P級
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8315
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【四角部】8
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
先端上
溝数3
下穴径(Φmm)8.6
シャンク長(mm)38
ねじ長さ(mm)23
精度P3
食付き部の山数1.5
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード