274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。 材質高速度鋼(HSS-E) ねじの種類M 食付き部の山数2~3山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
1本
939 税込1,033
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。止まり穴のネジ立て長さが通常よりも長く、切りくず等によりタップが損傷しやすい場合に使用します。 雌ネジのかじりが発生しやすい場合にも効果があります。
用途止まり穴用。深穴用。
1本ほか
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途難削材に。ねじ切り加工に。 材質HSS-E-PM 精度6HX 表面処理ACN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
仕様TIN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。 精度JIS3級 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS) 仕様ノンコーティング ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

アルミダイカストやアルミ鋳物などの切削において、切りくずの噛み込みや切りくず詰まりを解消し、めねじのムシレを無くしたタップです。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番153-0172 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M14 溝数3 下穴径(Φmm)12.6 シャンク長(mm)45 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数1.5山 表面処理窒化処理 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)11 精度表記P級
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。 トラスコ品番215-0462 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)62 呼び寸法UNC1/4 下穴径(Φmm)5.8 山数20 ねじ長さ(mm)15 精度G7 食付き部の山数2山 表面処理TiCNコーティング 首下長(mm)26 シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記G級
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。)
エコ商品
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 表面処理TiN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番216-1777 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 呼び寸法UNCNo.1 溝数2 下穴径(Φmm)1.54 山数64 ねじ長さ(mm)7.2 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

プロトティップHSS-E タップセット 1(止まり穴加工用)
エコ商品
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番152-8577 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)62 呼び寸法W1/4 溝数3 下穴径(Φmm)5.13 山数20 シャンク長(mm)33 ねじ長さ(mm)15 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 首下長(mm)26 シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8652 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 呼び寸法M7 下穴径(Φmm)6.09 ねじ長さ(mm)19 精度P2 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。 呼び寸法M8 ピッチ(mm)1.25 トラスコ品番472-4020 全長(mm)70 材質/仕上高速度鋼(HSS-E) 質量(g)0.22 ねじ長さ(mm)12.5 精度RH7 食付き部の山数2~3 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。
用途止り穴加工用。被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)