86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,724 税込1,896
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼の加工 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 関連資料(1.29MB) 加工ねじメートルねじ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本ほか
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 関連資料(3.82MB) 食付き(P)5 突き出しセンタ有無
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
特価
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT
RoHS
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
用途被削材:ステンレス鋼に。 トラスコ品番216-2968 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)四角部:8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 呼び寸法M8 先端 溝数3 下穴径(Φmm)7.09 山数食い付:4山 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P3 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 関連資料(3.82MB) 食付き(P)5 突き出しセンタ有無
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。 トラスコ品番595-9506 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 ピッチ(mm)3 呼び寸法M24 溝数3 下穴径(Φmm)21.1 ねじ長さ(mm)25 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)19 シャンク四角部(mm)15 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。 トラスコ品番116-7448 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 溝数2 下穴径(Φmm)1.65 シャンク長(mm)27 / 【四角部】5 ねじ長さ(mm)4 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 首下長(mm)12 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数5溝 精度JIS2級 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじテーパーねじ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートポイントタップ
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。高炭素鋼。 トラスコ品番217-2681 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1 呼び寸法M10 溝数3 下穴径(Φmm)9.09 ねじ長さ(mm)13 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)60 溝数3 山数32 精度P3 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 首下長(mm)22 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 ねじの種類M
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 穴タイプ【加工穴】止り穴 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
1本
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼用スパイラルタップは、ステンレス鋼・クローム鋼・モリブデン鋼等の、著しく粘い材料に適しています。通常止まり穴用に使用します。
用途加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼に適しています。 呼び寸法M5×0.8 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 等級P3 メーカー商品コードSUPR5.0K シャンク四角部幅(mm)4.5 突き出しセンタ有無
1本
特価
879 税込967
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のロングネックスパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)