用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの種類M
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
用途低炭素鋼の加工
材質ハイス_HSS
表面処理酸化処理(OX)
関連資料(1.29MB)
加工ねじメートルねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
関連資料(3.82MB)
食付き(P)5
突き出しセンタ有無有
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
用途被削材:ステンレス鋼に。
トラスコ品番216-2968
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)四角部:8
全長(mm)70
ピッチ(mm)1
呼び寸法M8
先端中
溝数3
下穴径(Φmm)7.09
山数食い付:4山
シャンク長(mm)36
ねじ長さ(mm)19
精度P3
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)6.2
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
トラスコ品番595-9506
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)150
ピッチ(mm)3
呼び寸法M24
溝数3
下穴径(Φmm)21.1
ねじ長さ(mm)25
精度P4
食付き部の山数5山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)19
シャンク四角部(mm)15
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
トラスコ品番116-7448
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)42
ピッチ(mm)0.4
呼び寸法M2
溝数2
下穴径(Φmm)1.65
シャンク長(mm)27 / 【四角部】5
ねじ長さ(mm)4
精度P1
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
首下長(mm)12
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数5溝
精度JIS2級
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
加工ねじテーパーねじ
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。高炭素鋼。
トラスコ品番217-2681
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1
呼び寸法M10
溝数3
下穴径(Φmm)9.09
ねじ長さ(mm)13
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)60
溝数3
山数32
精度P3
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
首下長(mm)22
シャンク径(mm)5.5
シャンク四角部(mm)4.5
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
関連資料(3.11MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼(SS41・S25C等)の比較的やわらかい被加工材のねじ立てに適してます。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)110
溝数3
シャンク長(mm)56
ねじ長さ(mm)26
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連キーワード
1
2
3
次へ