39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本ほか
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軟鋼(SS41・S25C等)の比較的やわらかい被加工材のねじ立てに適してます。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 トラスコ品番215-0245 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)120 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)50 ねじ長さ(mm)19 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 穴タイプ【加工穴】止り穴 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 関連資料(3.11MB)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
449 税込494
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。 トラスコ品番152-8593 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1 呼び寸法M10 溝数3 下穴径(Φmm)9.09 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)13 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

完全同期リード送り機構付機械専用です。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番225-8269 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 シャンク長(mm)38 / 【四角部】8 ねじ長さ(mm)23 精度P3 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。 トラスコ品番116-7448 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 溝数2 下穴径(Φmm)1.65 シャンク長(mm)27 / 【四角部】5 ねじ長さ(mm)4 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 首下長(mm)12 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷