27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬 食付き部の山数2~3山 表面処理TiAlNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記標準
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質粉末ハイス(HSS-E-PM) 精度OH2 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiAlNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記標準
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P
エコ商品
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 溝数4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P
エコ商品
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M シャンク精度h6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合 精度表記STD
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT OSG(オーエスジー) 動画あり
鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング) シャンク精度h6 ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M シャンク精度h6 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質粉末ハイス(HSS-E-PM) 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiAlNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記標準
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B
エコ商品
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
用途止まり穴加工用。 表面処理TiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
適合被削材種P:鋼 突き出しセンタ有無
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途調質鋼(45~55HRC)の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.96MB)
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(1.06MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質超硬合金 ねじの種類M 溝数2 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)25 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。 表面処理TiAlN
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途UNねじ加工用。内径加工用。 表面処理TiAlN
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。 表面処理TiAlN
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途UNねじ加工用。内径加工用。 表面処理TiAlN
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC
エコ商品
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB)
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Z-PRO 耐熱合金用プレミアムスレッドミル PRML TI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途ステンレス鋼・チタン合金の加工 関連資料(1.06MB)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上します。
材質超硬合金 ねじの種類M 溝数2 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)25 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。 表面処理TiAlN
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。 表面処理TiAlN
1本
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。 表面処理TiAlN
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ