アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています
ねじの種類M
食付Lc2.5
突き出しセンタ有無無
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数3
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
材質超硬合金
表面処理TiCNコート
ねじの種類M
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。
精度6H
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
食付き部の山数2~3
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料(2.68MB)
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSP
ねじの種類TIN-TGN
表面処理TiCN
食付5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV
溝数4
ねじの種類ZC-HT
表面処理TiCN
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料(2.68MB)
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質HSSV
ねじの種類ZC-MLT
表面処理TiCN
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。
ねじの種類M
材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度6H
食付き部の山数2~3
表面処理TiCNコーティング
食付2~3
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連資料(0.6MB)
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数1.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金
ねじの種類TC-HT-3H
表面処理TiCN
食付3C
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
全長(mm)100
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE
ねじの種類W-TF
表面処理TiCN
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSV
ねじの種類ZC-HT-DC
表面処理TiCN
食付1.5P
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE
溝数4
全長L(mm)100
ねじの種類SL-TF-1.5P
表面処理TiCN
食付1.5C
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSE
ねじの種類LT-W-TF
表面処理TiCN
めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。
用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼
材質HSSV
表面処理TiCNコート
ラジアル数4
食付LcP
再生材使用使用
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSV
ねじの種類LT-SL-TF
表面処理TiCN
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSV
全長L(mm)100
ねじの種類ZC-SL-TF
表面処理TiCN
食付1.5C
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE
全長L(mm)100
ねじの種類ZC-TF
表面処理TiCN
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質HSSP
全長L(mm)100
ねじの種類LT-TP-TFR
表面処理TiCN
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
メートルおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途おねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
関連キーワード