46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています
ねじの種類M 食付Lc2.5 突き出しセンタ有無
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数3
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
材質超硬合金 表面処理TiCNコート ねじの種類M
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 精度6H ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 食付き部の山数2~3
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度6H 食付き部の山数3.5~5 表面処理TiCNコーティング 食付3.5~5
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数2山 表面処理TiCNコーティング 精度表記G級
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSP ねじの種類TIN-TGN 表面処理TiCN 食付5P
1本
1,688 税込1,857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS
エコ商品
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV 溝数4 ねじの種類ZC-HT 表面処理TiCN
1本
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS
エコ商品
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゼロチップマルチタップ ZC-MLT TDT(田野井) 動画あり
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質HSSV ねじの種類ZC-MLT 表面処理TiCN
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP
エコ商品
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの短い被削材100~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋳鉄、アルミニウム合金。 ねじの種類M 材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度6H 食付き部の山数2~3 表面処理TiCNコーティング 食付2~3
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドライ加工・超高速用スチール用通り穴用スパイラルタップ HDISL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数1.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工 関連資料(6.57MB)
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P
エコ商品
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 溝数4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP
エコ商品
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井) 動画あり
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質HSSP 溝数3 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-RE-SP 表面処理TiCN 食付5P
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P
エコ商品
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT-3H 表面処理TiCN 食付3C
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B
エコ商品
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 加工ねじメートルねじ
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B
エコ商品
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSE ねじの種類W-TF 表面処理TiCN
1本
2,688 税込2,957
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

HSSV
用途用途 材質HSSV(ハイス鋼) 表面処理TiCNコート
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井) 動画あり
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSV ねじの種類ZC-HT-DC 表面処理TiCN 食付1.5P
1本
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SLタフレット SL-TF TDT(田野井) 動画あり
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類SL-TF-1.5P 表面処理TiCN 食付1.5C
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSE ねじの種類LT-W-TF 表面処理TiCN
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)