80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ハンドタップ中
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ハンドタップ先
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8705 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P4 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(0.98MB)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度G7 食付き部の山数2山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーティングを施したロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度P2 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)SKHハンドタップ中
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8326 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P3 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮する止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)SKHハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8327 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数4山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数5.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 トラスコ品番215-0245 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)120 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)50 ねじ長さ(mm)19 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途低炭素鋼の加工 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 関連資料(1.29MB) 加工ねじメートルねじ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)