7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類UNC 精度2BX 食付2.5P
1セット(10本)ほか
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M 精度6HX 食付2.5P
1セット(5本)ほか
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数2.5山 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)