5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業 動画あり
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出しセンタ有無
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。六角軸なのでスパナで回すこともできます。万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。
用途ネジ山切りに。ネジ山修正に。 材質高速度鋼(HSS-G) 精度ISO2級/6H
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)