こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の山数5山
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)
六角対辺(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番184-5050
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)46
ピッチ(mm)0.5
呼び寸法M3
下穴径(Φmm)2.81
ねじ長さ(mm)9
精度G8
食付き部の山数4山
表面処理TiNコーティング
首下長(mm)14
シャンク径(mm)4
シャンク四角部(mm)3.2
加工ねじメートルねじ
精度表記G級
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理窒化処理
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)100
溝数3
精度P2
食付き部の山数5山
表面処理TiNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの種類M
関連キーワード
1
2
3
4
次へ