92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼の加工 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 関連資料(1.29MB) 加工ねじメートルねじ
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本
特価
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途GB(通り用)、NB(止り用) 材質高速度工具鋼(HSS) 精度6H 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO
RoHS
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8299 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 先端 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 ねじ長さ(mm)9 精度P2 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ メートル左ねじ用 上
左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8300 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 先端 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 ねじ長さ(mm)9 精度P2 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングロールタップ
スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番184-5050 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 下穴径(Φmm)2.81 ねじ長さ(mm)9 精度G8 食付き部の山数4山 表面処理TiNコーティング 首下長(mm)14 シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 止り用
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

関連カテゴリ