124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 関連資料(2.68MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

1本
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO
RoHS
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 関連資料(1.33MB)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ
鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用
左ねじ用のロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LSSPP32
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-9846 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 呼び寸法W5/8 溝数3 下穴径(Φmm)13.7 山数11 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10 加工ねじウイットねじ 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ
15m/min~25m/minの高速加工が可能な通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数5.5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 止り用
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

関連カテゴリ