85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS
RoHS
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(0.68MB)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番216-1777 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 呼び寸法UNCNo.1 溝数2 下穴径(Φmm)1.54 山数64 ねじ長さ(mm)7.2 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。 トラスコ品番116-7448 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 溝数2 下穴径(Φmm)1.65 シャンク長(mm)27 / 【四角部】5 ねじ長さ(mm)4 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 首下長(mm)12 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途GB(通り用)、NB(止り用) 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 精度6H 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピン
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじメートルねじ
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)CPC-S チェックピン
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上しています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。 トラスコ品番184-4972 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)36 ピッチ(mm)0.2 呼び寸法S0.8 下穴径(Φmm)0.72 ねじ長さ(mm)3 精度GS3 食付き部の山数2山 表面処理TiCNコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじミニチュアねじ 精度表記GS級
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。
用途止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。 トラスコ品番215-3812 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 ピッチ(mm)0.45 呼び寸法M2.2 溝数2 下穴径(Φmm)1.81 シャンク長(mm)27 ねじ長さ(mm)8.1 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 首下長(mm)12 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)5 精度表記P級
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 止り用
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)